292254-2 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69760987

コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69760987品番292254-2
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

TE Connectivity 2.0 mm 1列パネル取り付けヘッダ - CTシリーズ
中心線が2.0 mmのCTシリーズ1列パネル取り付けプラグスタイルヘッダです。これらのプラグスタイル被覆フィードスルーパネル取り付けヘッダは、UL94V-0 66ナイロンハウジング、銀めっき黄銅ピンコンタクト、及び22 → 30 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 654-4023 654-4023 及び ; 680-1391 680-1391 を参照してください。

仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:オス●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AMP CT●接続方向:ストレート●長さ:13.4mm●幅:6.8mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:683-1807アズワン品番65-7786-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする