R88M1M20030TS2 サーボモータ サーボ 200 V 0.63 Nm 1Sシリーズ omron(オムロン) 69763209

サーボモータ サーボ 200 V 0.63 Nm 1Sシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69763209品番R88M1M20030TS2
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

1S ACサーボモータ
オムロンの産業用1S ACサーボモータ製品です。23ビット分解能のエンコーダ内蔵で、キーとタップ付きの直線シャフトを備えており、機械設計と保守を簡素化します。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。
特長 / 利点
230 V ac、100 W → 1.5 kW (定格トルク: 0.318 → 8.59 Nm)
23ビット分解能のエンコーダ
コンパクトな小型モータ
機構部のない設計の多回転エンコーダ: 16ビット、65536回転
バッテリレスアブソリュート多回転エンコーダ
組み上げ済みモータケーブル
EMC準拠が容易な設計

仕様●最大出力トルク:0.63 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:6000 rpm●許容入力:200 W●軸径:11mm●長さ:60mm●幅:60mm●奥行き:79.5mm●許容電流値:1.5 A●シリーズ:1S●代表規格:EN 61508, EN 61800-5-2, EN 62061, EN ISO 13849-1●コード番号:136-2814アズワン品番65-7317-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする