曜日別特売
3TH4364-0BB4 シーメンス 電磁接触器 24 V dc 10極 SIEMENS 69766840

シーメンス 電磁接触器 24 V dc 10極3TH4364-0BB4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●コイル電圧:24 V dc●極数:10●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4 NC + 6 NO●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0626
注文コード
69766840
品番
3TH4364-0BB4
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は219,800円となります。
参考基準価格(税別)¥189,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 24 V dc です。サージサプレッサの設計にはバリスタが内蔵されています。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。このデバイスは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。保護クラス IP は IP20 周囲動作温度: -25 → +55 ℃

アズワン品番
65-7282-48
仕様
●コイル電圧:24 V dc●極数:10●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4 NC + 6 NO●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0626

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする