曜日別特売
2305693 シリアルケーブル 1m CABLE-D50SUB/S/Sシリーズ フエニックス・コンタクト 69768319

シリアルケーブル 1m CABLE-D50SUB/S/Sシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69768319品番2305693
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、50 ポジションで長さ 1 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●CN1:DB50●CN2:DB50●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D50SUB/S/S●コード番号:209-8163アズワン品番65-7451-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする