曜日別特売
CY3B20-210-XB6 CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形 SMC 69772947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード69772947品番CY3B20-210-XB6
参考基準価格(税別)¥52,250販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
ストローク(mm)210チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc仕様オーダーメイド仕様:(XB6) 耐熱シリンダ(-10~150℃)、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする