CY3B40-150-XB13 CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形 SMC 69774566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード69774566品番CY3B40-150-XB13
参考基準価格(税別)¥69,190販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc仕様オーダーメイド仕様:(XB13) 低速シリンダ(7~50mm/s)、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする