※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質(C) カバー:アルミ,ケース:SPCD,ガスケット/Oリング:NBR,パッキン類:ナイロン管接続口径(04) 1/2仕様エレメント長さ:(A) L250、エレメント分類:(S) エレメント種類:焼結金属,材質:ステンレス、公称ろ過精度:(100) 100μm、エレメントパッキン材質:(A) ノンアスベスト、アクセサリ:(B) ブラケット、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード69789598品番FGDCA-04-S100A-B
参考基準価格(税別)¥32,850販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
この商品は材質・管接続口径・仕様が326種類から選べます他の種類を見る