※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質(T) カバー:SCS14,ケース:SUS316,ガスケット/Oリング:フッ素樹脂,パッキン類:フッ素樹脂管接続口径(04) 1/2仕様エレメント長さ:(A) L250、エレメント分類:(S) エレメント種類:焼結金属,材質:ステンレス、公称ろ過精度:(001) 1μm、エレメントパッキン材質:(T) フッ素樹脂、アクセサリ:(B) ブラケット、オーダーメイド仕様:(X77) 差圧表示器付注文コード69791567品番FGDTA-04-S001T-BX77
参考基準価格(税別)¥69,330販売価格(税込)¥69,278販売価格(税別)
この商品は材質・管接続口径・仕様が326種類から選べます他の種類を見る