GZ46-K2K-01-C2 GZ46 - 真空用圧力計 SMC 69797666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GZ46 - 真空用圧力計

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様(-) なし、正圧側圧力単位:(K) kPa、特殊仕様:(-) なし接続ねじ(01) R1/8注文コード69797666品番GZ46-K2K-01-C2
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

真空用圧力計
圧力レンジ:-100~200kPa

接続ねじ(01) R1/8表示圧力範囲(2) -100~200kPaアタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)仕様(-) なし、正圧側圧力単位:(K) kPa、特殊仕様:(-) なしオプション-正圧側圧力単位kPa負圧側圧力単位kPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする