商品レビューを投稿する内容量1個冷却方式(W) 水冷冷凍式仕様配管ねじ種類:(-) Rc、脱イオン水(純水)配管対応:(-) 無し、高揚程ポンプ仕様:(T) 高揚程ポンプ仕様、UL規格対応:(U) UL規格対応、脚付/ラック取付用ブラケットなし:(Y) 脚付/ラック取付用ブラケットなし、レスオプション(流量計、電源コネクタ抜け防止金具なし):(-) 無し注文コード69799958品番HRR024-W-20-TUY
参考基準価格(税別)¥862,510販売価格(税込)¥857,780販売価格(税別)