曜日別特売
7471212 スペードコネクタ 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK 69800860

スペードコネクタ 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード69800860品番7471212
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●タイプ:[PCB] タブ●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●全長:7mm●コード番号:184-2333アズワン品番65-7562-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする