商品レビューを投稿する内容量1個仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:4●外径:4.5mm●コード番号:225-3022注文コード69801806品番YF2A14-100UB3XLEAX
参考基準価格(税別)¥7,690販売価格(税込)¥8,358販売価格(税別)
オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定