曜日別特売
ESG 32AY0500 センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 ESG 32シリーズ Baumer 69801876

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 ESG 32シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69801876品番ESG 32AY0500
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Baumer M8 メスコネクタケーブルは、TPE ケーブル(食品 / 飲料)が付属しています。オープンエンドワイヤを備え、シールドなし PUR 製です。ケーブルの長さは 500 mm ですヘッド A : IP65、IP66K、IP67 ケーブル:化学薬品、炎、オイルに対する優れた耐性

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:TPE●外被色:白●コネクタBのコンタクト数:4●アーマード:なし●コード番号:220-7163アズワン品番65-7462-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする