商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69801910品番11849 RST 4-RKWT/LED F 4-225/0,6 M
参考基準価格(税別)¥8,120販売価格(税込)¥8,798販売価格(税別)
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 0.6m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃