曜日別特売
YG12U14-2550K4051A センサアクチュエータケーブル 24 → 20 SICK 69801998

センサアクチュエータケーブル 24 → 20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69801998品番YG12U14-2550K4051A
参考基準価格(税別)¥4,590販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャ等級は IP78 です

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●断面積:0.25 → 0.5 mm 2●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:225-3051アズワン品番65-7428-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする