曜日別特売
YM2X18-020EG1MRJA8 センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 SICK 69802190

センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69802190品番YM2X18-020EG1MRJA8
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定

仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:8●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:緑●コネクタAのコンタクト数:8●外径:6.4mm●コード番号:225-3113アズワン品番65-7423-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする