曜日別特売
11293 RKMV 3-06/10 M センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMVシリーズ Lumberg Automation 69802409

センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69802409品番11293 RKMV 3-06/10 M
参考基準価格(税別)¥7,830販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

Belden シングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:10m●シリーズ:RKMV●コード番号:197-2887アズワン品番65-7443-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする