曜日別特売
43763 RST 4-RKWT/LED P 4-225/2,5 M センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automation 69802750

センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69802750品番43763 RST 4-RKWT/LED P 4-225/2,5 M
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 2.5 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:4●長さ:2.5m●シリーズ:RST●コード番号:197-2579アズワン品番65-7476-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする