TAD14147101-002 センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1414シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69802786

センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1414シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード69802786品番TAD14147101-002
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:D●芯数:4●長さ:1m●シリーズ:TAD1414●コード番号:218-9294アズワン品番65-7454-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする