曜日別特売
YF2A68-050XXXXLEAX センサアクチュエータケーブル コア数:8 YF2A68シリーズ SICK 69803066

センサアクチュエータケーブル コア数:8 YF2A68シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69803066品番YF2A68-050XXXXLEAX
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 7 mm です。ハロゲンフリー注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:8●長さ:5m●シリーズ:YF2A68●コード番号:223-1037アズワン品番65-7423-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする