※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
69803178
品番
HYB100R-60F
参考基準価格(税別)
¥42,520
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・ポートねじの種類
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、シール材質:(R) NBR、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
-
グリース
(F) 食品用グリース
作動方式
複動・片ロッド
ストローク(mm)
60