曜日別特売
RZ3A40D55 ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント CARLO GAVAZZI 69803870

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69803870品番RZ3A40D55
参考基準価格(税別)¥57,100販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

Carlo Gavazzi RZ3A、55A、ソリッドステートリレーは、加熱エレメント、モータ、トランスなどの各種負荷を切り替えるように設計されています。このリレーは、最大 600 V ac の高電圧を切り替えられます。スナバーネットワークを内蔵 内蔵バリスタ アラーム出力付きの過熱保護オプションがあります

仕様●最小負荷電流:250 mA●範囲:RZ3A●シリーズ:RZ3A●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:440 V ac●スイッチングタイプ:ゼロスイッチング●出力装置:サイリスタ + バリスタ●コード番号:201-0840アズワン品番65-8064-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする