曜日別特売
RKD2A60D75C ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:660 V ac シャ-シ取付 CARLO GAVAZZI 69803976

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:660 V ac シャ-シ取付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69803976品番RKD2A60D75C
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

スペースの節約。RK シリーズは、1 つのハウジングに収められた 2 個のソリッドステートリレーで構成され、製品幅は 45 mm です 迅速な設置。RK ソリッドステートリレーは、バックプレートに熱界面が取り付けられているため、パネルシャーシ又はヒートシンクにすぐに取り付けることができます 配線が容易RK .P モデルは、制御接続を簡単かつ迅速に配線できるように、プラグ式スプリング Terminal を備えています 機器のダウンタイムを低減各極の出力は、過渡電流が内蔵されており、過電圧から保護されています 長寿命。ワイヤボンディング技術で出力チップの熱的及び機械的応力を低減し、を実現します 他の Assembly Technologies に比べて、運用サイクルの数が多い ユーザーフレンドリ。極ごとの LED 表示で制御ステータスを Visual 表示します 食品 / 飲料認定に適合

仕様●最小負荷電流:400 mA●最大負荷電流:75 A●シリーズ:RK●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●最大ターンオン時間:1秒●寸法:44.5 x 33 x 58mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:188-5270アズワン品番65-8060-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする