HYCB40H-350 HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 SMC 69804368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)350チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc注文コード69804368品番HYCB40H-350
参考基準価格(税別)¥35,040販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcグリース(-) 標準グリース(非食品用)仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、シール材質:(H) 外部FKM、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする