曜日別特売
HYCB40R-200 HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 SMC 69804395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc注文コード69804395品番HYCB40R-200
参考基準価格(税別)¥27,120販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcグリース(-) 標準グリース(非食品用)仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、シール材質:(R) NBR、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする