IDF60-20 IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ SMC 69810083

IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個電圧(V)単相AC200V(50Hz)、単相AC200/220V(60Hz)、許容電圧変動±10%サイズ60仕様ヘビーデューティオートドレン付:(-) 無し、漏電ブレーカ付:(-) 無し、端子台付:(-) 無し、タイマー式電磁弁型オートドレン付:(-) 無し注文コード69810083品番IDF60-20
参考基準価格(税別)¥358,600販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

高温環境に対応!
周囲温度 :最大45℃
入口空気温度:最大65℃
16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)

用途
空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
仕様ヘビーデューティオートドレン付:(-) 無し、漏電ブレーカ付:(-) 無し、端子台付:(-) 無し、タイマー式電磁弁型オートドレン付:(-) 無しサイズ60銅管防錆処理(-) なし質量(kg)49電圧(V)単相AC200V(50Hz)、単相AC200/220V(60Hz)、許容電圧変動±10%使用流体圧縮空気使用冷媒R410A(HFC)、GWP:2088使用周囲温度(℃)2~45周囲温度(℃)32処理空気量(m3/min)(50/60Hz)5.3/6.1入口空気温度(℃)35入口空気圧力(MPa)0.7圧縮空気冷却用(-) なし周囲湿度(%)相対湿度85%以下

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする