SMC
IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
60
仕様
ヘビーデューティオートドレン付:(-) 無し、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、端子台付:(T) 運転、異常信号出力および遠隔操作用端子台付、タイマー式電磁弁型オートドレン付:(-) 無し
注文コード
69810153
品番
IDF60-20-CRT
参考基準価格(税別)
¥519,090
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・サイズ・仕様
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
高温環境に対応!
周囲温度 :最大45℃
入口空気温度:最大65℃
16.4m
3
/min(従来機種比 24%アップ)
用途
空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
仕様
ヘビーデューティオートドレン付:(-) 無し、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、端子台付:(T) 運転、異常信号出力および遠隔操作用端子台付、タイマー式電磁弁型オートドレン付:(-) 無し
サイズ
60
銅管防錆処理
(C) 銅管防錆処理
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200