用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
仕様ヘビーデューティオートドレン付:(-) 無し、漏電ブレーカ付:(-) 無し、端子台付:(-) 無し、タイマー式電磁弁型オートドレン付:(-) 無しサイズ80銅管防錆処理(-) なし質量(kg)95電圧(V)単相AC200V(50Hz)、単相AC200/220V(60Hz)、許容電圧変動±10%使用流体圧縮空気使用冷媒R410A(HFC)、GWP:2088使用周囲温度(℃)2~45周囲温度(℃)32処理空気量(m3/min)(50/60Hz)10.9/12.8入口空気温度(℃)40入口空気圧力(MPa)0.7圧縮空気冷却用(-) なし周囲湿度(%)相対湿度85%以下