曜日別特売
6XV1860-2R ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル 遮蔽 20m 6XV1860シリーズ SIEMENS 69811360

ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル 遮蔽 20m 6XV1860シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(20m)注文コード69811360品番6XV1860-2R
参考基準価格(税別)¥47,400販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ET 200pro にデータ及び電力を供給する Siemens ハイブリッドケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。紫 ポリエチレン絶縁

仕様●入数:1リール(20m入り)●芯数:4●シールド有無:遮蔽●長さ:20m●シリーズ:6XV1860●コード番号:203-3183アズワン品番65-7467-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする