曜日別特売
NXOD4256 デジタルI/O用モジュール デジタルI/O用モジュール CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 omron(オムロン) 69812139

デジタルI/O用モジュール デジタルI/O用モジュール CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69812139品番NXOD4256
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

NX-ODトランジスタ出力ユニット
オムロンのNX-ODシリーズ産業用デジタル出力ユニットです。汎用から高速同期制御まで、デジタル制御のあらゆるニーズに応えます。他のNXシリーズI/OユニットやEtherCATカプラユニットと高速NXバスで接続できます。 すべてのデジタル出力ユニットで優れた信頼性と品質が実現されています。
特長 / 利点
NXシリーズEtherCATカプラとの接続により、高速なI/Oリフレッシュが可能になります。
コントローラの制御周期に同期した出力リフレッシュができます。(同期リフレッシュ)
高速モデルはオン / オフ応答時間が300 ns以下で、高速高精度制御を実現できます。
ねじなし端子台は脱着可能で、試運転やメンテナンスを容易に実施できます。
ねじなしクランプ端子台とコネクタタイプにより、配線工数が大幅に削減されます。
最大で16個のデジタル出力を省スペースの幅12 mm内に収容できます。(幅30 mmのコネクタタイプ)
3、2、1線接続方式の2、4、8、16、32点タイプがあります。
タイムスタンプ時刻指定出力では、プログラムで指定した時刻に出力ユニットが出力をリフレッシュします。これにより、コントローラの制御サイクルとは無関係に高精度の出力制御が可能になります。

仕様●アクセサリタイプ:デジタルI/O用モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:デジタル●電源電圧:24 V dc●応用例:通信●出力電流:400 mA●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2795アズワン品番65-7317-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする