曜日別特売
2902811 デジタル入力拡張モジュール 拡張モジュール フエニックス・コンタクト 69812270

デジタル入力拡張モジュール 拡張モジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69812270品番2902811
参考基準価格(税別)¥67,800販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

Phoenix Contact Radioline-I/O 拡張モジュールは、8 つのデジタルトランジスタ出力を備えています。サムホイールで簡単に起動 ゾーン 2 での使用が承認されています

仕様●アクセサリタイプ:拡張モジュール●範囲:コリン●コード番号:227-5057アズワン品番65-7315-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする