曜日別特売
07-4-2-13 933 トグルスイッチ 4PST スルーホール On-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69812498

トグルスイッチ 4PST スルーホール On-On

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69812498品番07-4-2-13 933
参考基準価格(税別)¥32,300販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。定格電流は 15 A です。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃

仕様●接点構成:4PST●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:クイックコネクト●イルミネーション:なし●コード番号:223-8084アズワン品番65-7806-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする