曜日別特売
74663025R ねじ端子 ライトアングル 1セット 10個入 WURTH ELEKTRONIK 69822456

ねじ端子 ライトアングル 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード69822456品番74663025R
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Wurth Elektronik WP-SMRA REDCUBE SMT コネクタは、M2.5 ねじサイズの製品です。表面は黄銅製のスズ製で、定格電流は 50 A です動作温度: -55 → +150 ℃ 締め付けトルク: 0.35 Nm

仕様●入数:1テープ(10個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●材質:真鍮●コード番号:230-2038アズワン品番65-7570-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする