74611174 ねじ端子 ライトアングル 1箱 30個入 WURTH ELEKTRONIK 69822465

ねじ端子 ライトアングル 1箱 30個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(30個)注文コード69822465品番74611174
参考基準価格(税別)¥94,100販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1
締め付けトルク: 40 N m

仕様●方向:ライトアングル●定格電流:350A●脚数:36●材質:真鍮●コード番号:230-2021アズワン品番65-7570-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする