ET60T-D06-0-00-D06-L-R1-S バックプレーンコネクタ オス 12 極 3 列 ライトアングル SAMTEC 69823287

バックプレーンコネクタ オス 12 極 3 列 ライトアングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69823287品番ET60T-D06-0-00-D06-L-R1-S
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様●オス/メス:オス●極数:12●カラム数:12●行数:3●接続方向:ライトアングル●ピッチ:5.5mm●シリーズ:ET60T●コード番号:208-1330アズワン品番65-7621-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする