曜日別特売
NX-115D パワフルマルチシェーカー スリム型 20Kg対応 日伸理化 69823628

パワフルマルチシェーカー スリム型 20Kg対応

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード69823628品番NX-115D
参考基準価格(税別)¥306,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

W600×D400の大型撹拌台
コンテナをどんどん積み重ねても安心の耐荷重20Kg
耐久性を重視した低速往復運動の振とう器です。
写真はオプションの専用の架台を載せてあります。一人ひとりの専用セクションを確保できます。

仕様●振とう方式 レシプロ振とう●振とう幅 50mm●振とう数 0~60rpm●耐荷重 20kg(トレー格納庫を含む)●振とう台寸法 W394mm×D645mm×H15mm●振とう台内寸法 W391mm×D642mm シリコンシート付●本体外形寸法 W394(W300)×D670 H180mm●重量 約19.5kg●電源 AC100V 2A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション トレー格納庫/小箱/並箱アズワン品番65-8129-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする