曜日別特売
62101021021 ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 1セット 91個入 WURTH ELEKTRONIK 69824739

ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 1セット 91個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(91個)注文コード69824739品番62101021021
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●入数:1チューブ(91個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-3212アズワン品番65-7580-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする