曜日別特売
TSM-110-02-S-DV-A-P-TR ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC 69825990

ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード69825990品番TSM-110-02-S-DV-A-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6412アズワン品番65-7689-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする