曜日別特売
FTS-115-01-L-DV-P ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 30個入 SAMTEC 69826367

ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 30個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(30個)注文コード69826367品番FTS-115-01-L-DV-P
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●入数:1チューブ(30個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1431アズワン品番65-7618-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする