曜日別特売
SEAM-50-11.0-L-10-2-A-K-TR ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 SAMTEC 69827374

ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69827374品番SEAM-50-11.0-L-10-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥9,590販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、10 列の製品です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:横型●コード番号:227-1655アズワン品番65-7618-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする