TSM-104-02-L-DV-P-TR ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 175個入 SAMTEC 69827505

ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 175個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(175個)注文コード69827505品番TSM-104-02-L-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥36,700販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac

仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6154アズワン品番65-7696-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする