10 PL 1371 RB プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1371mm ポリウレタン RB Optibelt 69828327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1371mm ポリウレタン RB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69828327品番10 PL 1371 RB
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1371 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています

仕様●ベルト部:PL●長さ:1371mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:216-9930アズワン品番65-7875-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする