J-672 EGワイヤレス充電対応自動開閉式スマートフォンホルダ―吸盤 エナジーギア 69831320

EGワイヤレス充電対応自動開閉式スマートフォンホルダ―吸盤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69831320品番J-672
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Wセンサー搭載自動開閉式。キャパシタ内臓でエンジンOFF後も数十秒はアームが稼働します。Qi規格認証品。最大15W出力。ボールヘッドで360度回転。吸盤取付タイプ。

用途車の携帯ホルダー。幅(mm)140高さ(mm)180奥行(mm)65出力電圧5W/7.5W/10W/15W入力電圧タイプC 5V/2A 9V/1.67A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする