110-61001 ブレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69831337

ブレード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69831337品番110-61001
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

HellermannTyton の Tough 金属製工具。人間工学に基づいた設計安定した張力調整と金属タイの自動切断。MST-S シリーズタイ( 5.9 mm )と併用するように設計されています。MST-S 金属製タイの結束、固定、切断専用です。MST6 工具は、MST-S シリーズの HellermannTyton メタルケーブルタイを確実に使用するために特別に開発されました。パンチロック機構により、このタイは機械的に圧着され、タイエンドの金属が変形します。このポンチロック機構を使用すると、振動に完璧な耐性を備えた信頼性の高い結束が実現します。力は作業者が自由に調整できます。空気圧式引っ張り工具 丈夫な金属製ハウジングです 幅 48 mm までのケーブルタイ用です 安定した張力及び自動的なフラッシュ切断を実現

仕様●タイプ:交換用ブレード●コード番号:215-9099アズワン品番65-7433-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする