曜日別特売
J-733 EG車格別アンブレラシェード エナジーギア 69831426

EG車格別アンブレラシェード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69831426品番J-733
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

収納簡単。遮光・断熱・プライバシー保護に。車格別の折り畳み傘シェード。

用途
車の夏季シェード
幅(mm)75高さ(mm)380奥行(mm)75最高高さ(mm)600最大幅(mm)1300主な適合車種N-BOX・スペーシア・タント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする