寸法(mm)幅630×奥行446(ドア開き時851)×高さ670 ※衣類乾燥機を設置の際は、本体は前面を開放して、背面や左右の壁、天井から4.5cm以上離してください。質量(kg)25色ピュアホワイト容量(kg)5消費電力(W)(50/60Hz)強:1180、弱:710機能【お役立ち機能】クッション付きドラム、お掃除楽々フィルター、ふんわりガード、フィルター目詰まりサイン、【乾燥】エアハッチ、温度センサー乾燥質量(kg)標準(強)5、標準(弱)5(布団2.6)、除菌(75℃)5、干す前5、低温乾燥3、15分5、60分5、仕上げ5、風乾燥1時間化繊混紡1、風乾燥2時間化繊混紡1、5省エネ機能待機時間消費電力0