フロンガス警報器 壁面設置型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69831766 品番EA702G-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,300
販売価格(税別)
53,000

使用温度範囲:-10〜+50℃、10〜85%RH(40℃以下、〜50℃の場合は55%RH以下)※急激な温度および湿度の変化がないこと、および結露しないこと。
冷媒漏えいを監視するフロンガス警報器。
スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。
センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。
メーカー独自のセンサ技術で、フロンガスを選択的にすばやく・確実に検知。
一般社団法人日本冷凍空調工業会が制定したガイドライン「JRA GL-13※」に対応。マルチ型パッケージエアコンの冷媒漏えい監視に最適。 ※「JRA GL-13」マルチ形パッケージエアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン。

仕様●サイズ:70(W)×46.5(D)×120(H)mm●重量:約200g●検知方式:拡散式●検知原理:熱線型半導体式●検知ガス:フロンガス(R22、R32、R134a、R404A、R407C、R410A)●検知表示:赤色LED、警報時点灯●警報方式:ガス警報/警報ランプ(赤)点灯 連続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式 故障警報/警報ランプ(橙)点灯 断続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式●電源:AC100V●警報濃度:RCL/2以下●消費電力:約5W●外部出力:ガス警報 兼 故障警報接点/ 1c無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/ZA-ZC 1a開/ZB-ZC 1b 閉 ガス警報時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 故障時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 ガス警報 兼 故障警報接点/ 1a無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/開 ガス警報時/閉 故障時/閉●取付方法:JIS 1口スイッチボックス深型に取付●音量:75dB以上●ブザー停止機能、テスト機能 アズワン品番65-9271-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする