曜日別特売
TSM-102-01-L-SH-A-K-TR ヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC 69832615

ヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69832615品番TSM-102-01-L-SH-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1982アズワン品番65-7605-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする