※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体
ITV0010-2UBN
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
入力信号・ケーブルコネクタ・ブラケット
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
入力信号
(2) 電圧形DC0~5V
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
ブラケット
(B) フラットブラケット
注文コード
69835728
品番
ITV0010-2UBN
参考基準価格(税別)
¥27,560
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ブラケット
(B) フラットブラケット
電源電圧
(0) DC24V+10%/-10%
入力信号
(2) 電圧形DC0~5V
圧力レンジ
(1) 0.1MPa
内蔵ワンタッチ管継手種類
(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
仕様
ベースタイプ:(-) 単体用