※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体
ITV0031-0L
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
入力信号・ケーブルコネクタ・ブラケット
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
入力信号
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型2m
ブラケット
(-) ブラケットなし
注文コード
69835834
品番
ITV0031-0L
参考基準価格(税別)
¥29,430
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ブラケット
(-) ブラケットなし
電源電圧
(1) DC12~15V
入力信号
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ
(3) 0.5MPa
内蔵ワンタッチ管継手種類
(-) ミリサイズ (ライトグレー) SUP(1):Φ4 OUT(2):Φ4 EXH(3):Φ4
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型2m
仕様
ベースタイプ:(-) 単体用